大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 木ねじ・ドリルネジ
大阪魂の ドリルネジ(切り刃付)
ステンメッキ ピアスPAN
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全30種類を一覧で見る
内容量
1袋(800個)
注文コード
59246997
品番
4X35X30
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,875
販売価格(税別)
¥
12,614
バスケットに入れる
サイズ
4×35×30
十字穴番号
#2
働き長さ(mm)
最小12.0、最大31.0
最大板厚(mm)
削孔板厚:3.2
寸法d(Φmm)
4.2
寸法h(mm)
2.9
最小素地厚(mm)
1.6
寸法Dk(Φmm)
8.2