大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 木ねじ・ドリルネジ
大阪魂の ドリルネジ(切り刃付)
スズメッキ SUS410 ピアス(トラス
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1袋(800個)
注文コード
59247189
品番
4X35
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥26,718
販売価格(税別)
¥
24,289
バスケットに入れる
材質
SUS410
長さ(mm)
35
十字穴番号
#2
ねじの種類
全ねじ
頭部形状
トラス
ねじの呼び
M4