5X45X45 3カ-ユニ MBテクス HEX(ゼンネジ 大阪魂 59247846 5X45X45 3カ-ユニ MBテクス HEX(ゼンネジ 大阪魂 59247846

3カ-ユニ MBテクス HEX(ゼンネジ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(21個) 注文コード 59247846 品番 5X45X45
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
サイズ5×45 適合板厚(mm)5 ねじの種類5ミリ 並目 P=1.6 (16山) 全ねじ 寸法l(mm)45 頭部寸法(mm)外径:11.0、高さ:5.5、二面幅:8.0 ねじ寸法(mm)ねじ外径:5.0、首下長さ:45、ねじ長さ:37.0 切刃(mm)外径:4.2、長さ:8.0 最大締結厚(mm)32

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする