大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 木ねじ・ドリルネジ
大阪魂の ドリルネジ(切り刃付)
3カ-ユニ MBテクス HEX(ゼンネジ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋(12個)
注文コード
59247855
品番
6X50X50
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
サイズ
6×50
適合板厚(mm)
6
ねじの種類
6ミリ 並目 P1.8 (14山) 全ねじ
寸法l(mm)
50
頭部寸法(mm)
外径:13.5、高さ:6.8、二面幅:9.6
ねじ寸法(mm)
ねじ外径:5.9、首下長さ:50、ねじ長さ:41.0
切刃(mm)
外径:5.0、長さ:9.0
最大締結厚(mm)
35