5X70X48 3カ-ユニ MBテクス シンワッシャー 大阪魂 59247871 5X70X48 3カ-ユニ MBテクス シンワッシャー 大阪魂 59247871

3カ-ユニ MBテクス シンワッシャー

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(17個) 注文コード 59247871 品番 5X70X48
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
適合板厚(mm)5 ねじの種類5ミリ 細目 P1.0 全ねじ 寸法l(mm)48 頭部寸法(mm)外径:12.2、高さ:2.7、十字穴:#2 ねじ寸法(mm)ねじ外径:4.8、首下長さ:70、円筒部長さ:22.0、ねじ長さ:40.0 切刃(mm)外径:4.2、長さ:8.0 寸法(ねじの呼びd×長さL)(mm)5×70 最大締結厚(mm)57

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする