大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 木ねじ・ドリルネジ
大阪魂の ドリルネジ(切り刃付)
3カ-W ピアス(トラス
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋(36個)
注文コード
59247898
品番
4X25
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
材質
鉄
長さ(mm)
25
サイズ
4×25
十字穴番号
#2
寸法L(mm)
25
働き長さ(mm)
17
適合板厚(mm)
1.4〜3.2
ねじの種類
全ねじ
表面処理
3価ホワイト
頭部形状
トラス
寸法d(Φmm)
4.2
寸法h(mm)
2.5
穴の形状
十字穴
ねじの呼び
M4
寸法dk(Φmm)
9.4
ねじ部長さ(mm)
全ねじ