4X28 3カ-W DSリーマピアス 大阪魂 59247959 4X28 3カ-W DSリーマピアス 大阪魂 59247959

3カ-W DSリーマピアス

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(41個) 注文コード 59247959 品番 4X28
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
サイズ4×28 寸法L(mm)28 働き長さ(mm)12 板厚(mm)削孔板厚:2.3〜3.1 寸法d(Φmm)4.2 寸法h(mm)2.8 寸法dk(Φmm)8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする