大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 木ねじ・ドリルネジ
大阪魂の ドリルネジ(切り刃付)
3カ-W ピアスイレブン(ウエハ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋(80個)
注文コード
59247986
品番
4.2X19
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
サイズ
4.2×19
寸法L(mm)
19
働き長さ(mm)
13
板厚(mm)
1枚削孔板厚:0.6〜1.2、2枚合わせ時:1.6MAX
寸法h(mm)
2.3
寸法dk(Φmm)
9.5