4X28 3カ-ユニ ドリルスクリューFLAT-R 大阪魂 59248336 4X28 3カ-ユニ ドリルスクリューFLAT-R 大阪魂 59248336

3カ-ユニ ドリルスクリューFLAT-R

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(33個) 注文コード 59248336 品番 4X28
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
十字穴番号2 寸法L(mm)28 呼び径4×28 適合板厚(mm)2.3〜3.2 寸法b(mm)17 寸法k(mm)2.3 寸法dk(mm)8 寸法Ln(mm)8.5 寸法Lg2(mm)15

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする