5X25 3カ-ユニ ドリルスクリューFLAT-R 大阪魂 59248361 5X25 3カ-ユニ ドリルスクリューFLAT-R 大阪魂 59248361

3カ-ユニ ドリルスクリューFLAT-R

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(400個) 注文コード 59248361 品番 5X25
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,624
販売価格(税別)
7,840
十字穴番号2 寸法L(mm)25 呼び径5×25 適合板厚(mm)2.3〜4.5 寸法b(mm)12 寸法k(mm)2.8 寸法dk(mm)10 寸法Ln(mm)10 寸法Lg2(mm)10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする