5X45 3カ-ユニ ドリルスクリューFLAT-R 大阪魂 59248388 5X45 3カ-ユニ ドリルスクリューFLAT-R 大阪魂 59248388

3カ-ユニ ドリルスクリューFLAT-R

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(19個) 注文コード 59248388 品番 5X45
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
十字穴番号2 寸法L(mm)45 呼び径5×45 適合板厚(mm)2.3〜4.5 寸法b(mm)32 寸法k(mm)2.8 寸法dk(mm)10 寸法Ln(mm)10 寸法Lg2(mm)30

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする