6X55 3カ-ユニ ドリルスクリューFLAT-R 大阪魂 59248440 6X55 3カ-ユニ ドリルスクリューFLAT-R 大阪魂 59248440

3カ-ユニ ドリルスクリューFLAT-R

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(100個) 注文コード 59248440 品番 6X55
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,875
販売価格(税別)
3,523
十字穴番号3 寸法L(mm)55 呼び径6×55 適合板厚(mm)2.3〜6.0 寸法b(mm)39 寸法k(mm)3.4 寸法dk(mm)12 寸法Ln(mm)12.5 寸法Lg2(mm)37

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする