大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 木ねじ・ドリルネジ
大阪魂の ドリルネジ(切り刃付)
3カ-ユニ ドリルスクリューFLAT-R
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1袋(100個)
注文コード
59248449
品番
6X60
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,994
販売価格(税別)
¥
4,540
バスケットに入れる
十字穴番号
3
寸法L(mm)
60
呼び径
6×60
適合板厚(mm)
2.3〜6.0
寸法b(mm)
44
寸法k(mm)
3.4
寸法dk(mm)
12
寸法Ln(mm)
12.5
寸法Lg2(mm)
42