大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 木ねじ・ドリルネジ
大阪魂の ドリルネジ(切り刃付)
シルバーLIVE(HEX
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋(12個)
注文コード
59248485
品番
5.5X38
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
寸法S(mm)
8
寸法D(mm)
10.8
寸法L2(mm)
全ねじ
最大板厚(mm)
12.5
寸法W2(mm)
14.8
ねじピッチp(mm)
1.06
サイズ(d×L1)(mm)
5.5×38