大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 木ねじ・ドリルネジ
大阪魂の ドリルネジ(切り刃付)
SUS410 MBテクス(サラ D6 アラメ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋(33個)
注文コード
59248598
品番
4X16
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
サイズ
呼び径4×長さ16
適合板厚(mm)
3
ねじの種類
4ミリ 並目 全ねじP=1.4(18山)
頭部寸法(mm)
外径:6.0、高さ:1.2、十字穴:#2
ねじ寸法(mm)
ねじ外径:4.2、全長:16、ねじ長さ:9.3
切刃(mm)
外径:3.4、長さ:5.0
最大締結厚(mm)
7