4X19 BK SUS410 ピアス(トラス(ホソメ 大阪魂 59248729 4X19 BK SUS410 ピアス(トラス(ホソメ 大阪魂 59248729

BK SUS410 ピアス(トラス(ホソメ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(500個) 注文コード 59248729 品番 4X19
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,546
販売価格(税別)
9,587
サイズ4×19 十字穴番号#2 寸法L(mm)19 働き長さ(mm)12 適合板厚(mm)0.7〜3.2 寸法d(Φmm)4.2 寸法h(mm)2.5 寸法dk(Φmm)9.4 ねじ部長さ(mm)全ねじ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする