4.2X16 SUS410 ピアスイレブン(ウエハF 九飛勢螺 59248756 4.2X16 SUS410 ピアスイレブン(ウエハF 九飛勢螺 59248756

SUS410 ピアスイレブン(ウエハF

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(38個) 注文コード 59248756 品番 4.2X16
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
サイズ4.2×16 寸法L(mm)16 働き長さ(mm)10 板厚(mm)1枚削孔板厚:0.6〜1.2、2枚合わせ時:1.6MAX 寸法h(mm)2.3 寸法dk(Φmm)9.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする