5X50X35 SUS410 ダンバ シンワッシャ(アラメ 大阪魂 59248781 5X50X35 SUS410 ダンバ シンワッシャ(アラメ 大阪魂 59248781

SUS410 ダンバ シンワッシャ(アラメ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(200個) 注文コード 59248781 品番 5X50X35
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,844
販売価格(税別)
9,858
働き長さ(mm)41 適合板厚(mm)1.6〜4.5 ねじの種類半ねじ 頭径(Φmm)12 寸法(ねじの呼びd×長さL)(mm)5×50 ねじ部長さ(mm)35

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする