大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 木ねじ・ドリルネジ
大阪魂の ドリルネジ(切り刃付)
SUS410 ダンバ シンワッシャ(アラメ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1袋(5個)
注文コード
59248808
品番
5X85X45
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
働き長さ(mm)
76
適合板厚(mm)
1.6〜4.5
ねじの種類
半ねじ
頭径(Φmm)
12
寸法(ねじの呼びd×長さL)(mm)
5×85
ねじ部長さ(mm)
45