大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 木ねじ・ドリルネジ
大阪魂の ドリルネジ(切り刃付)
SUS410 ドリルスクリューFLAT-S
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1袋(1000個)
注文コード
59248869
品番
4X13
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥18,762
販売価格(税別)
¥
17,056
バスケットに入れる
十字穴番号
(+)2
寸法L(mm)
13
呼び径
4×13
適合板厚(mm)
0.9〜1.6
寸法k(mm)
2.3
寸法dk(mm)
8
ねじ部長さ(mm)
全ネジ