4X16 SUS410 ドリルスクリューFLAT-S 大阪魂 59248878 4X16 SUS410 ドリルスクリューFLAT-S 大阪魂 59248878

SUS410 ドリルスクリューFLAT-S

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(1000個) 注文コード 59248878 品番 4X16
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥20,712
販売価格(税別)
18,829
十字穴番号(+)2 寸法L(mm)16 呼び径4×16 適合板厚(mm)1.2〜3.2 寸法k(mm)2.3 寸法dk(mm)8 ねじ部長さ(mm)全ネジ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする