4X40 SUS410 ドリルスクリューFLAT-S 大阪魂 59248921 4X40 SUS410 ドリルスクリューFLAT-S 大阪魂 59248921

SUS410 ドリルスクリューFLAT-S

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(400個) 注文コード 59248921 品番 4X40
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥15,464
販売価格(税別)
14,058
十字穴番号(+)2 寸法L(mm)40 呼び径4×40 適合板厚(mm)1.2〜3.2 寸法k(mm)2.3 寸法dk(mm)8 ねじ部長さ(mm)全ネジ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする