大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 木ねじ・ドリルネジ
大阪魂の ドリルネジ(切り刃付)
SUS410 ドリルスクリューFLAT-S
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1袋(300個)
注文コード
59248966
品番
5X40
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥18,400
販売価格(税別)
¥
16,727
バスケットに入れる
十字穴番号
(+)2
寸法L(mm)
40
呼び径
5×40
適合板厚(mm)
1.6〜4.5
寸法k(mm)
2.8
寸法dk(mm)
10
ねじ部長さ(mm)
全ネジ