大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 木ねじ・ドリルネジ
大阪魂の ドリルネジ(切り刃付)
SUS410 ドリルスクリューDPW-S
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1袋(1000個)
注文コード
59249009
品番
4X13
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥20,392
販売価格(税別)
¥
18,538
バスケットに入れる
十字穴番号
(+)2
寸法L(mm)
13
呼び径
4×13
適合板厚(mm)
1.2〜3.2
寸法k(mm)
3.6
寸法dk(mm)
10