大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 木ねじ・ドリルネジ
大阪魂の ドリルネジ(切り刃付)
SUS410 ドリルスクリューDPW-S
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1袋(500個)
注文コード
59249036
品番
4X25
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,281
販売価格(税別)
¥
12,983
バスケットに入れる
十字穴番号
(+)2
寸法L(mm)
25
呼び径
4×25
適合板厚(mm)
1.2〜3.2
寸法k(mm)
3.6
寸法dk(mm)
10