5X19 SUS410 ドリルスクリューDPW-S 大阪魂 59249061 5X19 SUS410 ドリルスクリューDPW-S 大阪魂 59249061

SUS410 ドリルスクリューDPW-S

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(500個) 注文コード 59249061 品番 5X19
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥16,777
販売価格(税別)
15,252
十字穴番号(+)2 寸法L(mm)19 呼び径5×19 適合板厚(mm)1.6〜4.5 寸法k(mm)3.9 寸法dk(mm)12

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする