4X16 SUS410 ドリルスクリューALF-S 大阪魂 59249115 4X16 SUS410 ドリルスクリューALF-S 大阪魂 59249115

SUS410 ドリルスクリューALF-S

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(1000個) 注文コード 59249115 品番 4X16
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥23,878
販売価格(税別)
21,707
長さ(mm)16 十字穴番号2 寸法L(mm)16 適合板厚(mm)0.9〜1.6 寸法b(mm)10 寸法k(mm)1.25 寸法dk(mm)6 寸法Ln(mm)9 ねじの呼びd4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする