3.5X25 SUS410 LIVE(ラッパ 大阪魂 59249176 3.5X25 SUS410 LIVE(ラッパ 大阪魂 59249176

SUS410 LIVE(ラッパ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(50個) 注文コード 59249176 品番 3.5X25
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
十字穴番号2番 寸法D(mm)8 寸法L2(mm)全ねじ 最大板厚(mm)2.3 寸法W2(mm)17.4 ねじピッチp(mm)1.27 サイズ(d×L1)(mm)3.5×25

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする