4X50 SUS410 JP(サラ ヤマヒロ 59249210 4X50 SUS410 JP(サラ ヤマヒロ 59249210

SUS410 JP(サラ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(15個) 注文コード 59249210 品番 4X50
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
サイズ4.0×50 寸法L(mm)51 寸法H(mm)2.6 寸法d(mm)4.2 寸法L1(mm)41 適合板厚(mm)3.2mmまで 寸法Q(mm)8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする