4X16 SUS410 GB JP(モドトラス ヤマヒロ 59249228 4X16 SUS410 GB JP(モドトラス ヤマヒロ 59249228

SUS410 GB JP(モドトラス

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(1000個) 注文コード 59249228 品番 4X16
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥16,772
販売価格(税別)
15,247
サイズ4×16 寸法L(mm)16 寸法H(mm)3 寸法d(mm)4.2 寸法L1(mm)6 適合板厚(mm)3.2mmまで 寸法S(mm)全ねじ 寸法D(mm)10.5 寸法k(mm)5.5 寸法p(mm)1.4 寸法dk(mm)3.4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする