5X19 3カ-W ピアスBDWHEX(グレー 大阪魂 59249411 5X19 3カ-W ピアスBDWHEX(グレー 大阪魂 59249411

3カ-W ピアスBDWHEX(グレー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(16個) 注文コード 59249411 品番 5X19
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
寸法(mm)BDW:5×14×3.5 サイズ5×19 寸法L(mm)19 適合板厚(mm)2.3〜4.4 寸法B(mm)7.8 寸法l(mm)全ネジ 寸法d(Φmm)4.8 寸法d3(mm)4 寸法h(mm)3.9 寸法c(mm)1.8 寸法y(mm)5.8 寸法Dk(Φmm)11

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする