大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 木ねじ・ドリルネジ
大阪魂の ドリルネジ(切り刃付)
3カ-W ピアスBDWHEX(グレー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全21種類を一覧で見る
内容量
1袋(15個)
注文コード
59249420
品番
5X25
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
寸法(mm)
BDW:5×14×3.5
サイズ
5×25
寸法L(mm)
25
適合板厚(mm)
2.3〜4.4
寸法B(mm)
7.8
寸法l(mm)
全ネジ
寸法d(Φmm)
4.8
寸法d3(mm)
4
寸法h(mm)
3.9
寸法c(mm)
1.8
寸法y(mm)
5.8
寸法Dk(Φmm)
11