大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 木ねじ・ドリルネジ
大阪魂の ドリルネジ(切り刃付)
3カ-W ピアスBDWHEX(グレー
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全21種類を一覧で見る
内容量
1袋(250個)
注文コード
59249465
品番
6X35
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥11,812
販売価格(税別)
¥
10,738
バスケットに入れる
寸法(mm)
BDW:6×16×3.5
サイズ
6×35
寸法L(mm)
35
適合板厚(mm)
2.3〜6.0
寸法B(mm)
9.5
寸法l(mm)
全ネジ
寸法d(Φmm)
6
寸法d3(mm)
5.2
寸法h(mm)
4.8
寸法c(mm)
2.2
寸法y(mm)
8
寸法Dk(Φmm)
13