PB4040TR Rシルバー ピアスバレット(DSネイル 九飛勢螺 59249569 PB4040TR Rシルバー ピアスバレット(DSネイル 九飛勢螺 59249569

Rシルバー ピアスバレット(DSネイル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(140個) 注文コード 59249569 品番 PB4040TR
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,012
販売価格(税別)
4,556

釘の施工性の良さとビスの締結信頼性を併せ持った新世代ファスナーです。
ビスは1本1本留め付け作業をしますが、ピアスバレットを使えば釘打機を用いて連打で留め付けが出来ます。
しかも、鋼製下地にも使えるのが PIAS BULLET です!
ピアスバレットの構造と特徴
ビスはドライバー等で回転を与えることでねじ込まれていますが、ピアスバレットは特許取得の独自形状の螺旋が働き、釘打機で部材に打ち付ける推進力を自ら回転力に変化させ、部材にねじ込まれ締結されます。
材質/表面処理
鉄/ラスパートシルバー
主な用途
鋼製建築下地材への合板の締結など
適用下地材
鋼製下地材(リップ型溝鋼など)、アルミニウム建材など

全長(mm)40 サイズ4.0×40 頭部径(Φmm)7.4 頭部高さ(mm)4 ねじ径(Φmm)4 ねじ部長さ(mm)28

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする