九飛勢螺
九飛勢螺の ねじ
九飛勢螺の 木ねじ・ドリルネジ
九飛勢螺の ドリルネジ(切り刃付)
(+)ピアスビットジセイアリ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1袋(10個)
注文コード
59249587
品番
#2X65
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,220
販売価格(税別)
¥
2,018
バスケットに入れる
サイズ
#2×65
寸法L(mm)
65
寸法d(mm)
1.08-1.13
寸法a(mm)
6.29-6.35
寸法e(mm)
2.26
寸法b(mm)
7.11-7.18
寸法I(mm)
18°
寸法h(mm)
4.7
寸法c(mm)
0.59-0.64
寸法g(mm)
R4
寸法f(mm)
17
寸法j(mm)
26.5°