#2X110 (+)ピアスビットジセイアリ 九飛勢螺 59249596 #2X110 (+)ピアスビットジセイアリ 九飛勢螺 59249596

(+)ピアスビットジセイアリ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(10個) 注文コード 59249596 品番 #2X110
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,719
販売価格(税別)
2,472
サイズ#2x110 寸法L(mm)110 寸法d(mm)1.08-1.13 寸法a(mm)6.29-6.35 寸法e(mm)2.26 寸法b(mm)7.11-7.18 寸法I(mm)18° 寸法h(mm)4.7 寸法c(mm)0.59-0.64 寸法g(mm)R4 寸法f(mm)17 寸法j(mm)26.5°

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする