6X150 3カ-ユニ LIVE(ステンCPヤマザ 大阪魂 59249770 6X150 3カ-ユニ LIVE(ステンCPヤマザ 大阪魂 59249770

3カ-ユニ LIVE(ステンCPヤマザ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(50個) 働き長さ(mm)W1-W2:85.8-130.8 注文コード59249770 品番6X150
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,923
販売価格(税別)
8,112
この商品は働き長さ・内容量など5種類から選べます 他の種類を見る
ねじピッチ(mm)1.81 働き長さ(mm)W1-W2:85.8-130.8 寸法S(mm)9.6 寸法D(mm)12.8 寸法L2(mm)65 最大板厚(mm)6.5 サイズ(d×L1)(mm)6×150

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする