大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 木ねじ・ドリルネジ
大阪魂の ドリルネジ(切り刃付)
20・3ユニ SH KM(+)DNL
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1袋(400個)
注文コード
59249885
品番
DNL-4835
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥11,184
販売価格(税別)
¥
10,167
バスケットに入れる
サイズ
4.8×35
寸法L(mm)
35
寸法H(mm)
1
寸法L1(mm)
22
寸法D(Φmm)
9
ねじ径d(Φmm)
4.8