8X35 3カ-ユニ ユニポイント(HEX(XS 大阪魂 59250016 8X35 3カ-ユニ ユニポイント(HEX(XS 大阪魂 59250016

3カ-ユニ ユニポイント(HEX(XS

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(3個) 注文コード 59250016 品番 8X35
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667

HEX二段刃タイプ
六角頭でトルク伝達力が高いため、ゆるみにくく施工を確実に行えます。
太物ドリルねじのため、少ない本数で締結できます。
先端形状が神山独自の2段刃になっているため、厚板にもすばやく施工できます。
重ね厚でt=4.5〜t=12 の鋼板・H鋼等の締結可能
下穴あけ・タップたて無しの簡単一発施工で人手不足解消、トータルコストダウン
8mm太径のためオーバートルクによる折れの問題を解決
施工例
フレーム・金具・鉄骨と鉄骨の接合
定められた構造体接合
材質
スチール

サイズ8×35 適合板厚(mm)2.3〜6.0 寸法S(mm)12 寸法b(mm)20 寸法P(mm)1.25 寸法k(mm)7.4 寸法dk(mm)16 寸法Ln(mm)15 寸法Lg2(mm)16.3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする