大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 木ねじ・ドリルネジ
大阪魂の ドリルネジ(切り刃付)
ホワイト SUS410 ピアスPAN
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1袋(2000個)
注文コード
59250217
品番
3X10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥34,597
販売価格(税別)
¥
31,452
バスケットに入れる
サイズ
3×10
十字穴番号
#1
働き長さ(mm)
最小1.2、最大3
板厚(mm)
穿孔板厚:2
寸法d(Φmm)
2.9
寸法h(mm)
2.2
最小素地厚(mm)
1.2
寸法dk(Φmm)
5.6