大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 木ねじ・ドリルネジ
大阪魂の ドリルネジ(切り刃付)
ホワイト SUS410 ピアスPAN
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1袋(34個)
注文コード
59250226
品番
3.5X10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
サイズ
3.5×10
十字穴番号
#2
働き長さ(mm)
最小1.2、最大3.5
板厚(mm)
穿孔板厚:2.6
寸法d(Φmm)
3.5
寸法h(mm)
2.8
最小素地厚(mm)
1.2
寸法dk(Φmm)
7.1