5X45 ホワイト SUS410 ピアスPAN 大阪魂 59250269 5X45 ホワイト SUS410 ピアスPAN 大阪魂 59250269

ホワイト SUS410 ピアスPAN

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(500個) 注文コード 59250269 品番 5X45
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥24,152
販売価格(税別)
21,956
サイズ5×45 十字穴番号#2 働き長さ(mm)最小1.6、最大34 板厚(mm)穿孔板厚:4.5 寸法d(Φmm)4.8 寸法h(mm)3.4 最小素地厚(mm)1.6 寸法dk(Φmm)9.4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする