4X16 カエラーLBSUS410 オニバピアスZ(PAN 大阪魂 59250470 4X16 カエラーLBSUS410 オニバピアスZ(PAN 大阪魂 59250470

カエラーLBSUS410 オニバピアスZ(PAN

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(23個) 注文コード 59250470 品番 4X16
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667

鬼刃ピアスΖ(ゼータ)小箱
ドリルねじ ドリル長タイプ
鬼刃ピアスΖのおすすめポイント
驚きの切れ味
細目タイプで薄板1.0mmにも締付可能
SUS410の場合
鋼板6.5mmまで、下穴不要で締付可能 ※4×13のみ鋼板5.0mmまで
SUS鋼板なら4.0mmまで、下穴不要で締付可能
鉄の場合
鋼板5.0mmまで、下穴不要で締付可能
SUS鋼板は使用不可
驚異の耐食性
特殊コート"鬼刃コート"で、塩水噴霧試験2000時間クリア
優れた作業性
インパクトドライバーで締付可能(締め過ぎに注意)(40Vインパクトドライバーテクスモードで使用OK)
専用ビットなどは不要で通常の十字ビット(No.2)で締付できます。

十字穴番号#2 寸法L(mm)16 ねじ長さ(mm)全ねじ 寸法S(mm)6.4 板厚(mm)削孔板厚:鉄 6.5/SUS 4.0 寸法d(Φmm)3.70〜3.90 寸法h(mm)2.67〜2.92 寸法(ねじの呼びd×長さL)(mm)4×16 寸法dk(Φmm)7.78〜8.17

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする