九飛勢螺
九飛勢螺の ねじ
九飛勢螺の 木ねじ・ドリルネジ
九飛勢螺の ドリルネジ(切り刃付)
SUSレッドピアス(ALCWツキ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋(6個)
注文コード
59250540
品番
5X60
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
サイズ
5×60
寸法L(mm)
60
寸法a(mm)
6
寸法l(mm)
57
寸法b(mm)
6
寸法d(Φmm)
5
寸法h(mm)
7.2
寸法c(mm)
2.5
寸法w(Φmm)
10.5