大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 木ねじ・ドリルネジ
大阪魂の ドリルネジ(切り刃付)
SUS410 LIVE(シーリングHEX
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1袋(300個)
注文コード
59250768
品番
5X16
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,502
販売価格(税別)
¥
9,547
バスケットに入れる
材質
SUS410
寸法S(mm)
8
寸法D(mm)
10.8
寸法L2(mm)
全ねじ
最大板厚(mm)
4
寸法W2(mm)
3.7
ねじピッチp(mm)
1.59
サイズ(d×L1)(mm)
5×16