5X25 SUS410 LIVE(シーリングHEX 大阪魂 59250786 5X25 SUS410 LIVE(シーリングHEX 大阪魂 59250786

SUS410 LIVE(シーリングHEX

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(250個) 注文コード 59250786 品番 5X25
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,862
販売価格(税別)
8,965
材質SUS410 寸法S(mm)8 寸法D(mm)10.8 寸法L2(mm)全ねじ 最大板厚(mm)4 寸法W2(mm)11.7 ねじピッチp(mm)1.59 サイズ(d×L1)(mm)5×25

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする