大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 木ねじ・ドリルネジ
大阪魂の ドリルネジ(切り刃付)
SUS410 LIVE(シーリングHEX
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1袋(100個)
注文コード
59250847
品番
6X50X35
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,419
販売価格(税別)
¥
7,654
バスケットに入れる
材質
SUS410
寸法S(mm)
9.6
寸法D(mm)
12.8
寸法l(mm)
35
寸法L2(mm)
35
最大板厚(mm)
6.5
寸法W1(mm)
19
寸法W2(mm)
34
ねじピッチp(mm)
1.81
サイズ(d×L1)(mm)
6×50