5X25 3カ-ユニ MBテクストクシュバインド 大阪魂 59250881 5X25 3カ-ユニ MBテクストクシュバインド 大阪魂 59250881

3カ-ユニ MBテクストクシュバインド

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(13個) 注文コード 59250881 品番 5X25
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
サイズ5×25 十字穴番号T-27 寸法L(mm)25 寸法d(mm)5 寸法A(mm)5 寸法I(mm)19.5 寸法d1(mm)4 寸法k(mm)2.2 寸法dk(mm)15

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする