大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 木ねじ・ドリルネジ
大阪魂の ドリルネジ(切り刃付)
3カ-ユニ MBテクストクシュバインド
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋(10個)
注文コード
59250890
品番
5X35
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
サイズ
5×35
十字穴番号
T-27
寸法L(mm)
35
寸法d(mm)
5
寸法A(mm)
5
寸法I(mm)
29.5
寸法d1(mm)
4
寸法k(mm)
2.2
寸法dk(mm)
15