大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 木ねじ・ドリルネジ
大阪魂の ドリルネジ(切り刃付)
ステンメッキ ピアス(サラ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全35種類を一覧で見る
内容量
1袋(1000個)
注文コード
59250917
品番
3.5X16
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,686
販売価格(税別)
¥
6,987
バスケットに入れる
サイズ
3.5×16
十字穴番号
#2
働き長さ(mm)
9
板厚(mm)
削孔板厚:0.9〜2.3
寸法d(Φmm)
3.5
寸法h(mm)
2.5
寸法dk(Φmm)
7
ねじ部長さ(mm)
全ねじ